Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 4mm 200mA 50Hz 30V IP65 Stecker M12 CFAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078953
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFAM 12P1600/S14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=CFAM 12P1600/S14, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Schaltfrequenz max.=50 Hz, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP, Schliesser (NO), Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP65, Serien=CFAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
14 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
35,24 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 242,92*
€ 5,90*
ab € 200,59*
€ 250,26*
Frei Haus
ab € 211,47*
€ 269,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,42*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,98*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.