Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C, 16A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C16/3
EAN/GTIN:
     4015082788735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=FAZ-C16/3, Alternative (Alias)=278873, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.4 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=52.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=15 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=15 kA, Nennstrom=16 A, Pole=3, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Clip-Montage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2, Serien=FAZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
77 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
329 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,98*
€ 79,20*
€ 5,95*
ab € 68,51*
€ 79,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,22*
€ 80,84*
Frei Haus
ab € 70,58*
€ 82,54*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 143,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY43167
ab € 21,07*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,95*
Zubehör
Eaton
78623730 EVG-16/3PHAS/12MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 9,05*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB3PC16
ab € 13,45*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,64*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.