Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 0.14mm² Kupfer, versilbert Grün 5853 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072833
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5853 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=5853 GR005, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Farbe Ummantelung=Grün, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=5853, Konformität mit Normen=CA Prop 65 MIL-W-16878E Type E NEMA HP3-EXBDB UL AWM 1213 UL VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
35 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
111 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26, litze, litze grün
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,33*
€ 32,63*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 24,29*
€ 32,91*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 46,58*
€ 5,90*
ab € 29,16*
€ 53,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,58*
€ 55,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,63*
€ 48,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,48*
€ 44,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,099* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,40*
Zubehör
Ideal Industries
45-672
ab € 88,05*
Zubehör
Multicomp
501AS
ab € 26,44*
Zubehör
Pressmaster
4320-0656
ab € 71,73*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 61,49*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 24,89*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.