Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke PNP 4m 1ms 30V 100mA IP67 / IP69K E3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069239
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZMR812M
EAN/GTIN:
     4547648235761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Reflexionslichtschranke, Typ=E3ZMR812M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=4 m, Erfassungsreichweite mind.=100 mm, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=21 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67 IP69K, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=E3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
25 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
87,5 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,51*
€ 119,12*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,21*
€ 121,84*
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 146,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,07*
€ 149,55*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 181,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 11,96*
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 9,85*
Zubehör
Omron
E39-R2
ab € 29,68*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,13*
Zubehör
Omron
E39-L44
ab € 6,77*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,69*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.