Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3ZM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3ZM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3ZM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-6170688
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZM-R81 2M
EAN/GTIN:
     4547648235761
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 100 mm → 4 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 3-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP69K
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Betriebstemperatur max. = +55°C

Serie E3ZM, Edelstahl. Die Versionen der Edelstahlgehäuse gehören zur E3Z-Familie und sind besonders für die anspruchsvollen Bedingungen in der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie entwickelt worden. Hergestellt aus lebensmitteltauglichen Materialien, sind die Sensoren so entwickelt worden, dass Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die in diesen Umgebungen verwendet werden, die Sensoren nicht wie zum Beispiel Standardkunststoff oder Standard-Metallausführungen zerstören. Edelstahlgehäuse: SUS316L für einen Reinigungsmittel-festen u. Desinfektionsmittel-abweisenden Betrieb; ideal für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie Genehmigt durch das "Henkel Ecolab Institute" Lasergeätzt - keine Etiketten Schutzart IP67 (IEC), IP69K (DIN 40050-9)
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
100 mm → 4 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
3-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP69K
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 14,28*
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 20,14*
Zubehör
Omron
E39-R2
ab € 29,64*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 9,00*
Zubehör
Omron
E39-L44
ab € 13,29*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 49,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.