Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke PNP 500mm 1ms 24V 100mA IP67 E3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069228
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZB86OMS
EAN/GTIN:
     4547648676663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Reflexionslichtschranke, Typ=E3ZB86OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=500 mm, Erfassungsreichweite mind.=80 mm, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=20 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=E3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
23,2 g
Breite:
171 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 129,94*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,82*
€ 139,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,20*
€ 143,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 154,34*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 181,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 9,85*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,69*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.