Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 → 500 mm, PNP Ausgang, M8 Connector,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 → 500 mm, PNP Ausgang, M8 Connector,
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 → 500 mm, PNP Ausgang, M8 Connector,
Artikel-Nr.:
     108EL-4594919
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZB86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 100 → 500 mm
Ausgangstyp = PNP
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 26.4V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = E3Z
Gewindegröße = M8

Photoelektrische Schalter der Serie E3Z. Der photoelektrische Sensor ist für zahlreiche Anwendungen geeignetVorverdrahtetes Anschlussverfahren (Standardlänge: 2 Meter) oder mit M8-SteckverbinderSchutzart IP67 (IEC60529)Versorgungsspannung: 12 bis 24 V dc ±10 % PNP-AusgangEmpfindlichkeit über Drehpotenziometer einstellbar
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
100 → 500 mm
Ausgangstyp:
PNP
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
26.4V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
E3Z
Gewindegröße:
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 49,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.