Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2Ah, Packung à 4 Stück


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062435
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900417012
EAN/GTIN:
     7638900417012
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=7638900417012, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Power Plus
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
115 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Blister
€ 9,80*
ab € 5,71*
€ 7,55*
1 Tag
6
1
pro Blister
€ 5,49*
ab € 5,89*
€ 7,84*
2 Tage
21
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 9,55*
1
pro Blister
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 9,71*
Lager 115
18
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 19,85*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 19,85*
€ 23,62
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 17,87*
€ 21,27
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 15,82*
€ 18,83
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 15,30*
€ 18,21
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 14,35*
€ 17,08
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 14,25*
€ 16,96
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 13,42*
€ 15,97
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 3,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635236
ab € 8,03*
Ähnlich
Energizer
635751
ab € 5,51*
Ähnlich
Energizer
635675
ab € 5,49*
Ähnlich
Energizer
635584
ab € 4,09*
Ähnlich
Energizer
630696
ab € 4,17*
Ähnlich
Energizer
626148
ab € 5,47*
Ähnlich
Energizer
626831
ab € 3,67*
Ähnlich
Energizer
7638900332889
ab € 8,03*
Ähnlich
Energizer
23971
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.