Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-touch Etikettendrucker, QWERTY, 20mm/s, 180 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30061724
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD210C1
EAN/GTIN:
     4977766757263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
P-touch Etikettendrucker, Typ=PTD210C1, Breite=68 mm, Druckgeschwindigkeit max.=20 mm/s, Etikettenbreite=12 mm, Gewicht=500 g, Höhe=149 mm, Länge=157 mm, Batterien=6 x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten), Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Manuell, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Ja, Druckauflösung=180 dpi, Tastaturlayout=QWERTY, Unterstütztes Betriebssystem=-999
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,33*
€ 35,15*
2 Tage
25
€ 4,50*
ab € 27,42*
€ 35,16*
€ 4,50*
ab € 27,49*
€ 35,20*
€ 5,95*
ab € 27,50*
€ 35,39*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTD210VPZG1
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.