Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät P-D210 - für Zuhause und das Homeoffice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Beschriftungsgerät P-Touch D210 - für Zuhause und das Homeoffice Bild 1
Brother Beschriftungsgerät P-Touch D210 - für Zuhause und das Homeoffice Bild 1
Brother Beschriftungsgerät P-Touch D210 - für Zuhause und das Homeoffice Bild 2
Brother Beschriftungsgerät P-Touch D210 - für Zuhause und das Homeoffice Bild 3
Brother Beschriftungsgerät P-D210 - für Zuhause und das Homeoffice
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-PTD210ZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD210ZG1
EAN/GTIN:
     4977766747592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Beschriftungsgerät P-D210 - für Zuhause und das Homeoffice

Das in elegantem schwarz gehaltene P-touch D210 ist ein kompaktes Beschriftungsgerät für den Schreibtisch, welches aber auch problemlos mobil verwendet werden kann. Mit dem P-touch D210 fällt es Ihnen leicht, Übersicht und Ordnung zu schaffen. Neben verschiedenen Schriftstilen, Rahmen und Symbolen bieten mehrere feste oder bearbeitbare Vorlagen dem Anwender weitere Layoutalternativen.

Hauptmerkmale

  • Für 3,5/6/9/12 mm breite Schriftbänder
  • 20 mm/Sek. max. Druckgeschwindigkeit
  • 14 Schriftarten, 825 Zeichen und 617 Symbole
  • Feste und bearbeitbare Vorlagen
  • 2.400 Zeichen Phrasenspeicher
  • Inklusive Schriftbandkassette

Technische Daten

Allgemein

  • Max. Druckauflösung: 180 dpi
  • Max. Druckhöhe: 9 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde
  • Schneideeinheit: Manuell
  • Tastatur: QWERTZ mit separatem Ziffernblock
  • Anzahl Tasten: 62
  • Display: 1 Zeile à 15 Zeichen Grafik-LCD (monochrom)

Verbrauchsmaterial

  • TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12 mm

Funktionen

  • Max. Arbeitsspeicher pro Etikett: 80 Zeichen
  • Phrasenspeicher: 2.400 Zeichen (30 Speicherplätze)
  • Einstellbare Etikettenlänge: Automatisch, 30-300 mm; Musteretiketten: 30-999 mm
  • Max. Anzahl Zeilen: 2 Zeilen
  • Druckvorschau: Ja (Text, Layout, Etikettenlänge)
  • Vertikal-/Spiegeldruck: Ja
  • Nummerierung: 1-9 (Ziffern)
  • Mehrfachausdruck: 42614
  • Randeinstellungen: Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
  • Tabfunktion: Ja (Länge: Automatisch, 1-100 mm)

Etikettengestaltung

  • Textetiketten: 10 Vorlagen
  • Musteretiketten: 7 Vorlagen
  • Zeichen/Symbole: 825/617
  • Schriftarten: 14
  • Schriftstile: 9
  • Linien: Unterstreichen
  • Schriftgrößen: 3
  • Schriftbreiten: 3
  • Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
  • Rahmen: 97

Sonstiges

  • Sprachen: 20
  • Wechsel Einheit: Ja (mm/Zoll)
  • Stromversorgung: 6x AAA Alkaline/wiederaufladbar (LR03/HR03) (nicht enthalten); Netzadapter AD-24ES (nicht enthalten)
  • Automatische Stromabschaltung: Ja
  • Gewicht: 490 g
  • Abmessungen (BxTxH): 157 x 149 x 68 mm
  • Lieferumfang: PT-D210, 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTD210VPZG1
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.