Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C, 4A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050195
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C4/1
EAN/GTIN:
     4015082785536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=FAZ-C4/1, Alternative (Alias)=278553, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.4 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=17.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=15 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=15 kA, Nennstrom=4 A, Pole=1, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2, Serien=FAZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
111,700 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
111,7 g
Breite:
74 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 17,86*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 17,02*
€ 19,02*
1
€ 5,00*
ab € 15,73*
€ 20,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 21,09*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,15*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41047
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,25*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,42*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 401,66*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,87*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 3,29*
Zubehör
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 4,74*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PC04
ab € 4,96*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.