Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 2.5mm² Kupfer, blank Grün/Gelb H07V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049623
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520002/100
EAN/GTIN:
     4044774701332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litze, Typ=4520002/100, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=CE HAR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
81 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
3100 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,28821*
€ 0,38821*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3328*
€ 0,4428*
3 Tage
5435
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28684*
€ 0,46684*
Lager 115
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4731*
€ 0,7931*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7931*
€ 0,94379
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6718*
€ 0,79944
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5331*
€ 0,63439
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4731*
€ 0,56299
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 79,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,12*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,68*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,22*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,09*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.