Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Kupfer, blank Schwarz H05V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049608
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510012/100
EAN/GTIN:
     4044774699073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litze, Typ=4510012/100, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=CE HAR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
1182 g
Tiefe:
197 mm
Bruttogewicht:
1182 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,10806*
€ 0,14906*
3 Tage
100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10758*
€ 0,14958*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1146*
€ 0,1586*
2 Tage
1700
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1422*
€ 0,1962*
Lager 115
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2063*
€ 0,3999*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 39,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,87*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,34*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,56*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.