Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchsendose F (CEE 7/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044073
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71094
EAN/GTIN:
     4024941207737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Einbaubuchsendose, Typ=71094, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Blau, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP54, Stiftkonfiguration=3P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 5,25*
1 Tag
179
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,40*
€ 3,90*
ab € 4,00*
€ 5,90*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,13*
Lager 115
313
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71105
ab € 21,26*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71082
ab € 4,10*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71111
ab € 27,92*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 10,51*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71121
ab € 23,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71108
ab € 18,27*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,12*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71102
ab € 4,63*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71114
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.