Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 250mA, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043450
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00030
EAN/GTIN:
     653415287667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=RND 170-00030, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=1 g, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=250 mA, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1422*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.