Strom = 250mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = Eaton Bussmann LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehä...
Feinsicherung, 0034.1510, SCHURTER Die 0034.1510 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S500 Sicherungsstrom: 250 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10...
Strom = 250mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 1kV ac Gehäusematerial = Glas Serie = Eaton Bussmann Flinke Abschaltung (F) LBC-Glaskartuschensicherung. Diese Glasp...
Produktpalette: 217 Series Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 250 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SV...
Strom = 250mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 217 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den ...
Sicherung, 0242.250UAT1, Littelfuse Die 0242.250UAT1 Sicherung ist für Barrierestromkreise in eigensicheren Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und bietet Überstromschutzlösun...
Produktpalette: 312 Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 250 mA Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (...
Feinsicherung, 7010.3250, SCHURTER Die 7010.3250 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Üb...