Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil GST40A Series 264V 1A 40W IEC 60320 C14 Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042802
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST40A24-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Netzteil, Typ=GST40A24-P1J, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.67 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=50 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=1 A, Höhe=31.5 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=125 mm, Nennleistung=40 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=Mitte+, Serien=GST40A Series
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 20,45*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 20,47*
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 21,09*
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,12*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,55*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.