Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST40A24-P1J Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.67 A 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439228-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST40A24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087028516
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GST40A24-P1J Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.67 A 40 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.67 A · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 275 g · Leistung: 40 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweis:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.67 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GST40A24-P1J
Eingangsspannung (num):
90 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.67 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Leistung (max.):
40 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
40 W
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
275 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 20,45*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 20,47*
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 21,09*
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,12*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,55*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.