Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B US-Stecker Typ B / Stecker, 10 A, 2m Schwarz, 125 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7316163
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7316163
EAN/GTIN:
     5056070937659
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
kaltgeräteverlängerung rs pro 2m
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = US-Stecker Typ B
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Betriebsspannung = 125 V
Nennstrom = 10 A
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = SAA
Außenmantelmaterial = PVC

SAA. Nordamerikanischer NEMA 5-15 auf IEC C13-Netzkabel von RS Pro. Eine qualitativ hochwertige und langlebige nordamerikanische Netzkabelbaugruppe oder ein Netzkabel von RS Pro für den Anschluss eines Geräts an ein Netzgerät. Dieses Netzkabel ist komplett mit einem nordamerikanischen 2-poligen Netzstecker NEMA 5-15 an einem Ende und mit einem IEC C13-Steckverbinder am anderen Ende ausgestattet, der eine Verbindung mit dem Gerät herstellt. Das Stromkabel verfügt über integrierte Zugentlastungen, die zusätzlichen Schutz und Halt für die Steckverbinder bieten und dazu beitragen, Schäden durch übermäßiges Biegen zu verhindern. Was ist eine Netzkabelbaugruppe?. Konfektionierte Netzkabel sind elektrische Kabel, die bereits mit einem Stecker oder Buchsensteckverbinder abgeschlossen sind. Konfektionierte Netzkabel können mit Steckverbindern an beiden Enden des Kabels, oder nur einer Seite, abgeschlossen werden. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Typen für eine breite Palette an Anforderungen. Was ist ein NEMA 5-15-Stecker?. Diese Kabelbaugruppe ist an einem Ende mit einem NEMA 5-15-Stecker abgeschlossen. NEMA steht für die US-amerikanische ;quot;National Electrical Manufacturers Association ;quot;. NEMA 5-15-Stecker werden für den Stromnetzanschluss in Nordamerika und anderen Ländern, die denselben Standard nutzen, verwendet. NEMA 5-15P-Stecker verfügen über zwei Pole mit einem Massekontakt, sind für 125 V ausgelegt und kommen für elektrische Hausgeräte zur Anwendung. Was ist ein IEC C13-Steckverbinder?. Das andere Ende des Netzkabels ist mit einem komplett angespritzten IEC-C13-Stecker versehen, der zum Anschließen des Netzkabels an ein Gerät dient, das über einen C14-Anschluss verfügt. C13- und C14-Steckverbinder haben 3 Stifte, einen Nennstrom von 10 A und einen max. Temperaturbereich von 70 °C, und sie werden manchmal als IEC- ;quot;Kaltgerätestecker ;quot; bezeichnet. IEC-Steckverbinder entsprechen den Spezifikationen der IEC-60320, die von der IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegt wurden, um sicherzustellen, dass die Steckverbinder allgemeinen globalen Konstruktionsstandards entsprechen. Eigenschaften und Vorteile. Flexibles und robustes Kabel mit PVC-Isolierung NEMA 5-15-Stecker für den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt IEC C13-Steckverbinder Komplett angespritzte Steckverbinder für Festigkeit und Strapazierfähigkeit Zuverlässige integrierte Zugentlastung für Anschlussunterstützung und Schutz. Wofür wird diese Kabelbaugruppe verwendet?. Die IEC C13-Netzkabel sind zur Verwendung mit IEC-Geräten der Klasse I vorgesehen und werden hauptsächlich in Computergeräten eingesetzt, können jedoch auch in einigen Haushalts- und kommerziell genutzten Geräten verwendet werden. Die gängigsten Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. PCs und Festplatten Messeinrichtungen Stromverteilungsgeräte Server und Netzwerkgeräte Instrumentenverstärker IT-Geräte
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
US-Stecker Typ B
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Betriebsspannung:
125 V
Nennstrom:
10 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
SAA
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-b nema 5-15 stecker auf iec-60320 c13, kaltgeräte-verlängerung 2m, 7316163, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, SP035SP024, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 16,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,15*
€ 17,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233512
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
487277
ab € 8,11*
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.