Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelklemme gross,Gehäusegrösse 23, Baugrösse 1-3/8-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206512-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelklemme gross, Typ=206512-5, Beschreibung=Straight Cable Clamp, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
65 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 7,54*
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 8,02*
€ 7,95*
ab € 5,47*
€ 8,08*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,46*
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 3,62*
Zubehör
TE Connectivity
205843-1
ab € 8,01*
Zubehör
TE Connectivity
206150-3
ab € 5,35*
Zubehör
TE Connectivity
211825-1
ab € 6,52*
Zubehör
TE Connectivity
206306-5
ab € 8,86*
Zubehör
TE Connectivity
182918-1
ab € 2,79*
Zubehör
TE Connectivity
182920-1
ab € 4,16*
Zubehör
TE Connectivity
182923-1
ab € 4,14*
Zubehör
TE Connectivity
182926-1
ab € 3,76*
Zubehör
TE Connectivity
183073-1
ab € 4,40*
Zubehör
TE Connectivity
206137-1
ab € 5,52*
Zubehör
TE Connectivity
206150-1
ab € 3,54*
Zubehör
TE Connectivity
206151-1
ab € 3,40*
Zubehör
TE Connectivity
206151-2
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
206226-1
ab € 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.