Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206512-5 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1369318-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206512-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
TE Connectivity 206512-5 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Kabelklemme

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 28.58 mm · Kabel-Ø (min.): 28.58 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 15 A · Produktabmessung, Länge: 42.04 mm · Produktabmessung, Ø: 40.64 mm · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40.64 mm
Produktabmessung, Länge:
42.04 mm
Kabel-Ø-Bereich:
28.58 - 28.58 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TE Connectivity
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206512-5
Typ (Hersteller-Typ):
206512-5
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
28.58 mm
Kabel-Ø (min.):
28.58 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 12,23*
1 Tag
46
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 12,25*
1 Tag
7925
€ 14,99*
ab € 6,65*
€ 13,02*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 13,87*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,24*
Zubehör
TE Connectivity
206137-1
ab € 7,78*
Zubehör
TE Connectivity
206226-1
ab € 6,84*
Zubehör
TE Connectivity
206227-1
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.