Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206512-5 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y802961
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206512-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
42.04 mm
Kabel-Ø (max.):
28.58 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
40.64 mm
Herst.-Teilenr.:
206512-5
Typ:
206512-5
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
15 A
Serie:
CPC
Kabel-Ø (min.):
28.58 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 12,34*
2 Tage
46
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 12,35*
2 Tage
7929
€ 14,99*
ab € 6,63*
€ 13,13*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity
206137-1
ab € 7,80*
Zubehör
TE Connectivity
206226-1
ab € 6,83*
Zubehör
TE Connectivity
206227-1
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.