Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 206512-5 ZUGENTLASTUNG GR.23 BIS MAX 28,5MM DIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1055996
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206512-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabeldurchmesser, max.: 28.58 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Thermoplast
  • Produktpalette: CPC Series
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder aus Kunststoff
  • Steckverbindergehäusegröße: 23
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Rundstecker (Crimptechnik), Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, te connectivity kabelklammer, rundstecker (crimptechnik), Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, AMP - TE CONNECTIVITY, 206512-5, 1055996, 105-5996
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,74*
    € 11,38*
    2 Tage
    16
    Frei Haus
    ab € 8,47*
    € 12,10*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 8,47*
    € 12,10*
    2 Tage
    46
    € 5,95*
    ab € 6,74*
    € 12,21*
    Lager 139
    7903
    € 14,99*
    ab € 7,74*
    € 17,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    206138-8
    ab € 4,25*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206137-1
    ab € 6,40*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206226-1
    ab € 7,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206227-1
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.