Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206137-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337209-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206137-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
TE Connectivity 206137-1 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 7 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Flansch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 7 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): 1-3/8 - 18 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206137-1
Typ (Hersteller-Typ):
CPC Baureihe 3
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Verschlussart (Details):
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 7 pol, TE Connectivity, 206137-1, CPC Baureihe 3, 221-1151, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 14,31*
€ 8,95*
ab € 8,77*
€ 14,33*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 16,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,00*
1 Tag
57
€ 14,99*
ab € 8,34*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,65*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,19*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,67*
Zubehör
TE Connectivity
208680-2
ab € 9,02*
Zubehör
TE Connectivity
206136-1
ab € 6,20*
Zubehör
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 99,46*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 91,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.