Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 3 23 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 3 23 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1648561
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206227-1
EAN/GTIN:
     5056282772338
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 23
Kontaktmaterial = Kupfer

Buchsengehäuse für Frontplattenmontage, Serie 3. von TE Connectivity diese Serie 3 Frontplattenmontage Miniatur-Kunststoffsteckverbinder Buchsen sind aus Thermoplast und verfügen über einen Gewindeeinsatz für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden Serie 3 CPC-Steckverbinder. Wahlweise erhältlich in 3- und 7-polige Anordnungen in beiden Stecker und Buchse Varianten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
23
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 7 pol, 1648561, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2062271, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,99*
1 Tag
1863
1
€ 14,99*
ab € 5,41*
€ 10,79*
1
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 13,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 1.048,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,65*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,07*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 14,58*
Zubehör
TE Connectivity
208680-2
ab € 9,02*
Zubehör
TE Connectivity
206226-1
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.