Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Expander, I²C, Anzahl E/A %3D 16, PDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036178
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
I/O-Expander, Typ=MCP23017-E/SP, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=2.05 mm, Länge=17.9 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=1.7 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Bauform=PDIP, MSL=Stufe-2, Montageart=Durchsteckmontage, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: I/O-Expander
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,27*
1 Tag
8777
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 2,43*
Lager 115
1165
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,49*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,52*
1 Tag
2750
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC28
ab € 4,94*
Zubehör
Microchip Technology
DM080101
ab € 35,52*
Zubehör
Microchip Technology
MCP23X17EV
ab € 60,24*
Zubehör
Microchip Technology
AC47H23A
ab € 34,67*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0004-01
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.