Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES LCQT-SOIC28 IC-ADAPTER, 28-SOIC/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476045
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     LCQT-SOIC28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Correct-A-Chip
  • Umwandlung von: 28-SOIC
  • Umwandlung zu: 28-DIP
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: das, IC-Adapter, Prototyping, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ARIES, LCQT-SOIC28, 2476045, 247-6045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.