| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6811001 Herst.-Nr.: MCP23X17EV EAN/GTIN: 5059040229969 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungsplatine Technologie = 16 Bit, GPIO Kit-Name = 16-BIT GPIO EXPANDER
GPIO-Erweiterung (16-Bit) Evaluierungsplatine. Die Evaluierungsplatine MCP23X17 demonstriert einfache Eingangs-/Ausgangsfunktionen der MCP23017 (I²C-Schnittstelle) und MCP23S17 (SPI-Schnittstelle). Das System demonstriert die Einfachheit der Überwachung von vier Kontakten, die als Eingänge konfiguriert sind, und wendet dazu ein vorbestimmtes Muster auf LEDs an, die mit den übrigen 12 Kontakten verbunden sind, die als Ausgänge konfiguriert sind. Der Stiftsockel ICSP™ für den integrierten PIC16F818 Mikrocontroller ermöglicht es Benutzern, Firmware anzupassen. Steckbrücken und Stiftsockel ermöglichen es dem MCP23X17, sich direkt mit den kundenspezifischen Anwendungen für das Prototyping zu verbinden. Kann mit einer +3V- bis +5V-dc-Stromquelle betrieben werden (mit den +5V- und GND-Messpunkten verbunden) Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Technologie: | 16 Bit, GPIO | Kit-Name: | 16-BIT GPIO EXPANDER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 6811001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, MCP23X17EV, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 60,24* | € 77,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 62,54* | € 82,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 66,85* | € 85,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|