Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM080101 DEV KIT, WASSERBESTÄND. & STÖRFESTIGKEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907906
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM080101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: ATtiny
  • Unterart Anwendung: Wasserverträglichkeit und Störfestigkeit
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Development Kit ATTINY1617/MCP23017
  • Prozessorserie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Embedded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: ATTINY1617, MCP23017
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MICROCHIP, DM080101, 2907906, 290-7906
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,46*
    € 48,58*
    € 5,90*
    ab € 39,60*
    € 52,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,58*
    € 57,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,16*
    € 56,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,81*
    € 53,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,17*
    € 52,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,83*
    € 48,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,46*
    € 42,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.