Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP23017-E/SP Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen POR I²C 1.7 MHz SPDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651440-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Microchip Technology MCP23017-E/SP Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen POR I²C 1.7 MHz SPDIP-28

Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl I/O: 16 · Ausgabetyp: Push-Pull · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): POR · Gehäuseart (Halbleiter): SPDIP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Interrupt-Ausgang: Ja · Montageart: Durchführungsloch · Schnittstellen (Bauelemente): I²C · Stromausgang Quelle/Senke: 25 mA · Takt-Frequenz: 1.7 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.8 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
16
Funktionen (ICs):
POR
Gehäuseart (Halbleiter):
SPDIP-28
Schnittstellen (Bauelemente):
I²C
Interrupt-Ausgang:
Ja
Ausgabetyp:
Push-Pull
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP23017-E/SP
Montageart:
Durchführungsloch
Takt-Frequenz:
1.7 MHz
Stromausgang Quelle/Senke:
25 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.8 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, MCP23017-E/SP, 403-806, MCP23017-E/SP-ND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,31*
1 Tag
8774
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 2,41*
1 Tag
1165
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,47*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,47*
Lager 102
2750
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC28
ab € 4,96*
Zubehör
Microchip Technology
DM080101
ab € 35,66*
Zubehör
Microchip Technology
MCP23X17EV
ab € 60,33*
Zubehör
Microchip Technology
AC47H23A
ab € 34,79*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0004-01
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.