Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x38mm 24V 222m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018929
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8214JH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8214JH4, Alternative (Alias)=9692910197, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=222 m³/h, Gebläsedrehzahl=14000 min -1 , Geräuschpegel=71 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
204 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
204 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 51,80*
1
€ 4,00*
ab € 53,68*
€ 72,38*
2 Tage
77
1
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 74,89*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 86,52*
1
€ 6,90*
ab € 70,53*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,24*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.