Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 300V, 200mA, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010461
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DN2530N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Schalttransistor
MOSFET, Typ=DN2530N3-G, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausschaltverzögerung=15 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=300 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=-3.5 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=200 mA, Leistungsverteilung (PV)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=12 Ω, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,66*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,5065*
€ 0,84*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,04*
2 Tage
634
1
€ 14,99*
ab € 0,559*
€ 1,198*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8165*
€ 0,97164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7365*
€ 0,87644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6865*
€ 0,81694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6065*
€ 0,72174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5865*
€ 0,69794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.