Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftstation 105W 550°C 230V DE Type F (CEE 7/4) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18224198
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WAD 101 SET
EAN/GTIN:
     4003019410613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
heißluftgerät weller
Heissluftstation, Typ=WAD 101 SET, Alternative (Alias)=T0053266699N, Heiztemperatur max.=550 °C, Heiztemperatur min.=50 °C, Leistungsaufnahme nominal=105 W, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=2 Jahre, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
150 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
3900 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Heissluftstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 810,17*
€ 881,34*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,01*
€ 883,69*
Frei Haus
ab € 820,34*
€ 891,11*
Frei Haus
ab € 857,13*
€ 960,78*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 943,56*
€ 1.018,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,82*
€ 1.212,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,93*
€ 1.191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,17*
€ 1.148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,25*
€ 1.134,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,56*
€ 1.122,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058727821
ab € 4,02*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,55*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,57*
Zubehör
Weller Tools
T0052702999N
ab € 453,94*
Zubehör
Weller Tools
F04
ab € 41,78*
Zubehör
Weller Tools
F02
ab € 41,64*
Zubehör
Weller Tools
R01
ab € 88,24*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 30,89*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,73*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,77*
Zubehör
Weller Tools
R08
ab € 56,95*
Zubehör
Weller Tools
R10
ab € 41,60*
Zubehör
Weller Tools
R02
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
Q02
ab € 36,53*
Zubehör
Weller Tools
T0058727822
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.