Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner Set, Doppelmaulschlüssel, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18092596
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1933M/6T
EAN/GTIN:
     7314151821654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Spanner Set, Typ=1933M/6T, Gewicht=70 g, Stück=6 Stück, Schraubenschlüssel Produktart=Doppelmaulschlüssel, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Metric=4 mm 4.5 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 7 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204120000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,00*
€ 46,07*
€ 4,00*
ab € 34,15*
€ 46,33*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,80*
€ 46,90*
€ 8,95*
ab € 42,61*
€ 56,62*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 65,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1931M-10
ab € 7,01*
Zubehör
Bahco
1931M-5.5
ab € 6,56*
Zubehör
Bahco
1931M-7
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.