Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X085681 Herst.-Nr.: 1933M/6T EAN/GTIN: 7314151821654 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Doppelmaulschlüssel. DIN 934. Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung. Maulstellung 15°, Kopf 10° abgewinkelt. Mit gleicher Öffnungsweite auf beiden Seiten. Besonders lange und schlanke Ausführung für alle Arbeiten an Elektronikgeräten, Büromaschinen und Kommunikationsgeräten. Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche. Verpackung: in schwarzer Kunststofftasche. 4x4, 4.5x4.5, 5x5, 5.5x5.5, 6x6, 7x7. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 6teilig | Produkt-Art: | Doppel-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,73* | € 44,64* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,34* | € 45,40* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,73* | € 45,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,35* | € 56,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,36* | € 58,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|