Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3054319
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1933M/6T
EAN/GTIN:
     7314151821654
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Set Typ = Gabelschlüsselsatz
Serie = 1933M
Größen im Set = 4 → 7 mm
Stückzahl = 6
Material/Stoff = Legierungsstahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom

Elektronik-Schlüsselsatz. Extralange, schlanke Ausführung für alle Arbeiten im Elektrik- und Elektronikbereich Ausführung: vernickelt und verchromt, poliert Material: Hochleistungs-Stahllegierung Kopfwinkel: 15° Ein Ende um 10° versetzt, gleiche Öffnungen an beiden Enden. Zum Festziehen von Muttern gemäß DIN 934 geeignet
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gabelschlüsselsatz
Serie:
1933M
Größen im Set:
4 → 7 mm
Stückzahl:
6
Material/Stoff:
Legierungsstahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel verchromt bahco, doppel maulschlüssel, bahco doppelgabelschlüssel, 3054319, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, Bahco, 1933M6T, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,48*
€ 45,11*
€ 4,00*
ab € 34,21*
€ 45,32*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,76*
€ 46,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,99*
€ 50,92*
6 Tage
206
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 58,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1931M-10
ab € 6,95*
Zubehör
Bahco
1931M-5.5
ab € 5,85*
Zubehör
Bahco
1931M-7
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.