Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p968882 Herst.-Nr.: 1933M/6T EAN/GTIN: 7314151821654 |
| |
|
| | |
| - 6-teiliger Satz: 4 x 4, 4,5 x 4,5, 5 x 5, 5,5 x 5,5, 6 x 6 und 7 x 7 mm
- Mit gleicher Öffnungsweite auf beiden Seiten
- Maulstellung 15°, Kopf 10° abgewinkelt
- Besonders lange und schlanke Ausführung für alle Arbeiten an elektronischen Geräten
- Erhältlich in schwarzer Kunststofftasche
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Norm: DIN 934
- 4x4, 4.5x4.5, 5x5, 5.5x5.5, 6x6, 7x7
Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 6 | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 70 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel verchromt bahco, doppel maulschlüssel, bahco doppelgabelschlüssel, Bahco, Elektrischer, Doppelmaulschlüssel-Satz,, metrisch, -, 6 Stück/Tasche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,43* | € 44,67* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,75* | € 45,10* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,66* | € 45,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,48* | € 56,37* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,86* | € 57,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|