Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Spitzschneider mit spitzem abgeflachtem Kopf, Bündig, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18057606
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     622NB
EAN/GTIN:
     4003019443543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Präzisions-Spitzschneider mit spitzem abgeflachtem Kopf, Typ=622NB, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=0.6 mm, Durchmesser weicher Draht=0.8 mm, Gesamtlänge=110 mm, Gewicht=48 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
67 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 47,62*
€ 62,69*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 53,13*
€ 68,17*
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 68,79*
€ 8,95*
ab € 52,62*
€ 69,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 74,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,35*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 51,77*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 54,89*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 53,26*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 90,62*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 64,41*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 52,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.