Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzise Abisolierzange, Vornschneider, 1mm, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18057523
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     510AE
EAN/GTIN:
     4003019074303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hochpräzise Abisolierzange, Vornschneider, Typ=510AE, Abisolierleistung max.=1 mm, Abisolierquerschnitt max.=0.8 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.05 mm², Gesamtlänge=120 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 83,78*
€ 102,80*
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 112,56*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 112,58*
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 113,57*
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 130,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
552E
ab € 153,68*
Zubehör
Weller Tools
552S
ab € 149,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.