Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q448922 Herst.-Nr.: 510AE EAN/GTIN: 4003019074303 |
| |
|
| | |
| Weller Erem™ Zangen gewährleisten stets einen präzisen und sicheren Griff. Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität und für weltweite Anwendungen, einschließlich Elektronikmontage und Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem Zangen für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Spüren Sie den Unterschied mit Weller Erem™ - die bewährte Wahl. Jedes Mal. Features: Kompromisslose Schweizer Qualität Kraftvoll und langlebig Komfort, Sicherheit und Griffigkeit Ergonomisch geformte Griffe Höchster Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps EGB Sicher Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Gewicht: | 75 g | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 18 awg | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 30 | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 1.02 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 0.25 mm | Geeignet für: | Lichtwellenleiter + Leiter mit Gummi-Isolation + Leiter mit Kapton-Isolation + Leiter mit | Material: | Werkzeugstahl + Spezialstahl + Schaumstoff | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, LWL Abisolierwerkzeug, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, abisolierzange weller, bolzen vornschneider, Weller Erem®, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 83,66* | € 103,50* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,28* | € 113,29* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,59* | € 113,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,47* | € 114,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,97* | € 122,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|