Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Bündig, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18051237
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2422E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Typ=2422E, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=1 mm, Durchmesser weicher Draht=1.6 mm, Gesamtlänge=130 mm, Gewicht=70 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
94 g
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,71*
€ 68,69*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,88*
€ 79,05*
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 79,75*
€ 8,95*
ab € 60,98*
€ 80,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 87,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 66,09*
Zubehör
Weller Tools
2432E
ab € 58,13*
Zubehör
Weller Tools
2477E
ab € 60,96*
Zubehör
Weller Tools
2403E
ab € 74,58*
Zubehör
Weller Tools
2404E
ab € 83,88*
Zubehör
Weller Tools
2475E
ab € 77,58*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 71,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.