Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider – abgeschrägter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider – abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider – abgeschrägter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926696
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2477E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau, Grau
Kabeldurchmesser (max.)
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2422E
ab € 52,41*
Zubehör
Weller Tools
2404E
ab € 83,59*
Zubehör
Weller Tools
2482E
ab € 64,63*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 72,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.