Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 130 mm, 73 g, Schneidkapazität (1.6/1 mm/–/–), 2422E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Seitenschneider, 130 mm, 73 g, Schneidkapazität (1.6/1 mm/–/–), 2422E
ESD Seitenschneider, 130 mm, 73 g, Schneidkapazität (1.6/1 mm/–/–), 2422E
Artikel-Nr.:
     4502-03L0114
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2422E
EAN/GTIN:
     4003019099719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider, 2422E, Erem Seitenschneider - ovaler Kopf. Dies ist die Standard-Kopfform...Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen...Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus. Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Der Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit. Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 70 g * Länge: 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
130 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (mittelhart):
1 mm
Schneidkapazität (weich):
1.6 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,80*
€ 67,89*
€ 4,80*
ab € 53,62*
€ 67,91*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 77,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,46*
€ 78,47*
€ 8,95*
ab € 65,79*
€ 84,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,41*
Zubehör
Weller Tools
2432E
ab € 58,24*
Zubehör
Weller Tools
2477E
ab € 60,90*
Zubehör
Weller Tools
2403E
ab € 73,51*
Zubehör
Weller Tools
2404E
ab € 83,79*
Zubehör
Weller Tools
2475E
ab € 76,03*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 72,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.