Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Screwdriver Handle, 1/4" x 146mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18039794
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25874
EAN/GTIN:
     4010995258740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Screwdriver Handle, Typ=25874, Gesamtlänge=146 mm, Gewicht=71 g, Grösse Sechskantkopf metrisch=-999, Screwdriver Handle=Ergonomic, Grösse Sechskantkopf zöllig=1/4"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
147 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8466103800
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 16,63*
1
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 18,63*
5 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 14,98*
€ 20,75*
1
€ 5,46*
ab € 15,12*
€ 20,90*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
32161
ab € 19,96*
Zubehör
Wiha
28102
ab € 9,08*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,98*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.