Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 35mm DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A62832
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25874
EAN/GTIN:
     4010995258740
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
146 mm
DIN-Norm:
DIN 3126 + DIN ISO 1173
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff + Schnellwechselfutter
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingenlänge:
35 mm
Griff-Ø:
30 mm
Grifflänge:
111 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter wiha, bit halter, bithalter schnellwechselfutter, Wiha, 706-4802, Handbithalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 16,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 18,32*
5 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 20,30*
1
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 20,45*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
32161
ab € 19,83*
Zubehör
Wiha
28102
ab € 8,98*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,73*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.