Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 387 01 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 387 01 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll)
Wiha 387 01 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27211655
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 Zoll
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
146 mm
Durchmesser
30 mm
Gewicht
71 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
32161
ab € 19,83*
Zubehör
Wiha
28102
ab € 8,98*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,73*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.