Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque Wrench 25Nm Vierkant 9.52mm 237mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18028862
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     QL25N5
EAN/GTIN:
     4560138448052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
tohnichi drehmomentschlüssel 0-25 n...
Torque Wrench, Typ=QL25N5, Anziehmoment min.=5 Nm, Drehmoment max.=25 Nm, Einteilung Skala=0.2 Nm, Gesamtlänge=237 mm, Kopfgrösse metrisch=9.52 mm, Drehmomentwerkzeugtyp=Drehmomentschlüssel, Kopfform=Vierkant, Genauigkeit des Anziehmoments=±3%, Kopfgrösse angelsächsisch=3/8"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
40 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
387 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Verstellbarer Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,74*
€ 551,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,71*
€ 473,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.