Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhino™ Schriftband, Polyester, 19mm x 5.5m, Weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18023962
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Rhino™ Schriftband, Typ=18484, Bandbreite=19 mm, Bandlänge=5.5 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyester, Etikettenart=Gerätekennzeichnung Kennzeichnung Elektrotechnik/Automatisierung Patchpanel-Kennzeichnung, Geeignet für=Dymo Rhino 4200 Dymo Rhino 5000 Dymo Rhino 5200 Dymo Rhino 6000 Dymo ILP 219 3M PL100 3M PL150 3M PL200 3M PL300, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
110 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443999000

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 16,92*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 16,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,13*
€ 17,44*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,31*
€ 17,67*
Lager 115
45
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,22*
€ 24,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.