Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhino™ Schriftband, Nylon, 12mm x 3.5m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18023814
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18488
EAN/GTIN:
     5411313146814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Rhino™ Schriftband, Typ=18488, Bandbreite=12 mm, Bandlänge=3.5 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Nylon, Etikettenart=Inspektion, Geeignet für=Dymo Rhino 1000 Dymo Rhino 3000 Dymo Rhino 4200 Dymo Rhino 5000 Dymo Rhino 5200 Dymo Rhino 6000 Dymo ILP 219 3M PL100 3M PL150 3M PL200 3M PL300, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
113 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443999000

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 4 XL; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 18,48*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,78*
€ 18,60*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,16*
€ 18,60*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 18,98*
Lager 115
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.