Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelManager 210D, QWERTZ, 12mm/s, 180 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18014250
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784470
EAN/GTIN:
     3501170784471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
LabelManager 210D, Typ=S0784470, Breite=64 mm, Druckgeschwindigkeit max.=12 mm/s, Etikettenbreite=12 mm, Gewicht=435 g, Höhe=165 mm, Länge=155 mm, Batterien=6x AA (nicht im Lieferumfang enthalten), Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Manuell, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Ja, Druckauflösung=180 dpi, Tastaturlayout=QWERTZ, Unterstütztes Betriebssystem=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
105 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
690 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443390000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,50*
ab € 39,88*
€ 52,02*
€ 4,50*
ab € 42,13*
€ 54,83*
€ 5,95*
ab € 43,45*
€ 56,27*
€ 6,78*
ab € 44,47*
€ 57,94*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 85,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.